Poliermaschine Fein 72214950010, Leistung: 1200 W | Maße Platte: 230 mm | Gewicht: 2.5 kg

72214950010 Schleifpolierer Set, WPO14-25E 5060H220230V

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fein:72214950010
Rubix:1030912
EAN:4014586862743
72214950010 Schleifpolierer Set, WPO14-25E 5060H220230V
Technische Zusammenfassung
Leistung1200 W
Maße Platte230 mm
Geschwindigkeit2500 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 72214950010 Schleifpolierer Set, WPO14-25E 5060H220230V


Winkelpolierer WPO 14-25 E Start-Set EdelstahlDieses Werkzeug-Set mit Winkelpolierer bietet eine stufenlos regelbare Drehzahl. Damit eignet es sich besonders gut zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl. Produkteigenschaften: • Durch Getriebeuntersetzung auch bei niedrigen Drehzahlen sehr leistungsstark • Universell einsetzbar als vollwertiger Schleifer, Polierer und Satiniermaschine • Spindelarretierung • Rechts- und Linkshand-Bedienung • Wiederanlaufsperre • Sanftanlauf • Staubgeschützte Kugellager • Selbstabschaltende Kohlebürsten Lieferumfang: Maschine, Halter, Anti-Vibrationsgriff, Schutzbügel, Aufspanndorn, Edelstahl-Set Standard-Fläche, Schleifvlies mit Wellenfaltung, Stützteller mit Kletthaftteil, 10 Schleifvliese mit Klette (fein), elastische Schleifwalze K60, Lamellenschleifwalze K180, 2 Schlüssel, Koffer
Oberflächenbearbtg. WPO 14-25 E Start Set Edelst.

Technische Informationen


Attribute
Leistung1200 W
Maße Platte230 mm
Geschwindigkeit2500 rpm
Gewicht2,5 kg
Kabellosnein
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
943,60 exkl. MwSt.
/ Stück
1.122,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage