8112901765 Akku-Exzenterschleifer solo M12 FROS5-0
Schleifmaschine Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933493650
Rubix:3620341
Hersteller:4933493650
EAN:4058546485214

Technische Zusammenfassung
| Maße Platte | 150 mm |
|---|---|
| Plattenform | rund |
| Geschwindigkeit | 12000 rpm |
Produktdetails : 8112901765 Akku-Exzenterschleifer solo M12 FROS5-0
Technische Informationen
Attribute
| Maße Platte | 150 mm |
|---|---|
| Plattenform | rund |
| Geschwindigkeit | 12000 rpm |
| Kabellos | ja |
| Spannung | 12 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage