Bandschleifmaschine Premium Elektrowerkzeug 01921120 BANDSCHL. 400V GRIT GI 150 2H, Gewicht: 82 kg
Bandschleifmaschine Premium Elektrowerkzeug
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01921120 BANDSCHL. 400V GRIT GI 150 2H
Rubix:2454496
Produktdetails : 8310300110 Bandschleifer 400V GI 150 2H
Bandschleifmaschine GRIT GI 150 2 H
Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/3000 min-1
Abnehmbarer Spänefang
Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
Arbeitshöhe individuell einstellbar
Patentiertes Bandspannsystem
Robuster Drehstrom-Motor
Vibrationsarm
Optional Maschinenfuß mit und ohne Absaugung
Lieferumfang: Maschine, Schleifband 150 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A
Dieser Hochleistungsbandschleifer ist modular ausbaufähig. Er eignet sich für Industrie- und Serienanwendungen. Sein Drehstrom-Motor ist besonders robust. Er ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schleifband 150 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 82 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.469,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.938,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


