PLN-16X2-RT Kunststoffschlauch, mit Lebensmittelzulassung (50Mtr)
PLN Außenkalibrierter Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PLN-16X2-RT
Rubix:447124
Hersteller:558222
EAN:4052568053956

Produktdetails : PLN-16X2-RT Kunststoffschlauch, mit Lebensmittelzulassung (50Mtr)
Kunststoffschlauch PLN-16X2-RT hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit. Außen-Durchmesser=16 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=95 mm, Innen-Durchmesser=12 mm, Min. Biegeradius=55 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 14 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | polyethylen (pe) |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
459,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
546,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage