• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Gerüste, Leitern / Treppen(1.707)
    • Plattformen(200)
    Siehe Klettermaterial
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Klettermaterial
    4. Plattformen
    5. Plattformen
    6. Plattform
    7. 3210035970 Plattform ohne Klappe 2,5m

    3210035970 Plattform ohne Klappe 2,5m

    Plattform ohne Klappe 2,5m

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Munk Günzburger Steigtechnik:27930
    Rubix:2903240
    3210035970 Plattform ohne Klappe 2,5m
    3210035970 Plattform ohne Klappe 2,5m
    3210035970 Plattform ohne Klappe 2,5m
    brand logo

    Produktdetails : 3210035970 Plattform ohne Klappe 2,5m


    • Plattform ohne Klappe

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    369,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    439,11 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210034095 LM-Überstieg 60° 9 Stufen, 600 mm breit, Höhe 2.130 mm3210033925 LM-Überstieg 45° 6 Stufen, 600 mm breit, Höhe 1.170 mm3210032720 Alu-Arbeitspodest R13 starr m.Handlauf 4 Stufen3210032710 Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 5 Stufe3210033970 LM-Überstieg 45° 8 Stufen, 800 mm breit, Höhe 1.600 mm3210034025 LM-Überstieg 45° 11 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 2.240 mm3210033920 LM-Überstieg 45° 5 Stufen, 600 mm breit, Höhe 950 mm3210034125 LM-Überstieg 60° 7 Stufen, 800 mm breit, Höhe 1.630 mm3210032600 Aluminium Arbeitspodest 3,0m, 5 Stufen3210033955 LM-Überstieg 45° 5 Stufen, 800 mm breit, Höhe 950 mm3210035990 Plattform mit Klappe 3,0m3210033995 LM-Überstieg 45° 5 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 950 mm3210032700 Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 3 Stufe3210032745 AFA P - Maschinentritt starr 3 Stufen3210032725 Alu-Arbeitspodest R13 starr m.Handlauf 5 Stufen
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap