3210032600 Aluminium Arbeitspodest 3,0m, 5 Stufen
Aluminium Arbeitspodest 3,0m, 5 Stufen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900027974
Rubix:1111299
EAN:4031405510210
Dokumente
Produktdetails : 3210032600 Aluminium Arbeitspodest 3,0m, 5 Stufen
- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 220 mm tiefe Stufen aus Stahl-Gitterrost für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
- Zwei Hubrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort (liegen lose bei)
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73269030 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
972,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.157,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



