Plattform Munk Günzburger Steigtechnik 9900060427
Alu-Arbeitspodest R13 starr m.Handlauf 4 Stufen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900060427
Rubix:2080335
EAN:4031405510371
Produktdetails : 3210032720 Alu-Arbeitspodest R13 starr m.Handlauf 4 Stufen
- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
- Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
837,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
997,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



