3210032710 Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 5 Stufe
Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 5 Stufe
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900060425
Rubix:2080779
EAN:4031405510340
Produktdetails : 3210032710 Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 5 Stufe
- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
- Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
995,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.184,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



