3210034025 LM-Überstieg 45° 11 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 2.240 mm
Werkzeug / Messtechnik Zarges
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:40355960
Rubix:2916249
Produktdetails : 3210034025 LM-Überstieg 45° 11 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 2.240 mm
Überstieg 45°, mit 600 mm Plattform • Robuste Überbrückung von Hindernissen • Holme: aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen • Neigung 45°: für einen bequemen Aufstieg • Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10) (Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13)). • Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges • Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg • Maximale Stufenbelastung: 150 kg • Optional lieferbar: zweiter Handlauf, Plattformgeländer (Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar) Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei einem Wandabstand > 200 mm Pflicht).
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.759,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.473,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


