3210033920 LM-Überstieg 45° 5 Stufen, 600 mm breit, Höhe 950 mm

Werkzeug / Messtechnik Zarges

Siehe technische Informationen
Referenzen
Zarges:40355934
Rubix:2916255
3210033920 Überstieg 45G 5 Stufen 600 mm breit Höhe 0,95 m

Produktdetails : 3210033920 LM-Überstieg 45° 5 Stufen, 600 mm breit, Höhe 950 mm


Überstieg 45°, mit 600 mm Plattform • Robuste Überbrückung von Hindernissen • Holme: aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen • Neigung 45°: für einen bequemen Aufstieg • Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10) (Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13)). • Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges • Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg • Maximale Stufenbelastung: 150 kg • Optional lieferbar: zweiter Handlauf, Plattformgeländer (Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar) Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung. Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei einem Wandabstand > 200 mm Pflicht).

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.926,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.291,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage