06B-1 Z 125 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 125 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D06B1125
Rubix:3170250
EAN:3660338311031
06B-1 Z 125 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 125 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 125 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 125 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 125 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne25
ISO-Code06b-1
Richtdurchmesser379,02 mm
Außendurchmesser383,5 mm
Gesamtbreite5,3 mm
Durchmesser der Bohrung20 mm
Nabendurchmesser20 mm
121,13 exkl. MwSt.
/ Stück
144,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage