06B-1 Z 36 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 36 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D06B1036
Rubix:3170270
EAN:3660338310645
06B-1 Z 36 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 36 KS (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne36
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 36 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 36 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 36 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne36
ISO-Code06b-1
Richtdurchmesser109,29 mm
Außendurchmesser113,4 mm
Gesamtbreite5,3 mm
Durchmesser der Bohrung12 mm
Nabendurchmesser12 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,45 exkl. MwSt.
/ Stück
11,25 inkl. MwSt.