06B-1 Z 28 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 28 KS (Mecaline)
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D06B1028
Rubix:3170262
EAN:3660338310560

Produktdetails : 06B-1 Z 28 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 28 KS (Mecaline)
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 28 KS (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 28 |
| ISO-Code | 06b-1 |
| Richtdurchmesser | 85,07 mm |
| Außendurchmesser | 89 mm |
| Gesamtbreite | 5,3 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Nabendurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen