08B-1 Z 27 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D08B1027
Rubix:2137435
Hersteller:866169
EAN:3660338203541

Produktdetails : 08B-1 Z 27 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 27 |
| ISO-Code | 08b-1 |
| Richtdurchmesser | 109,4 mm |
| Außendurchmesser | 114 mm |
| Gesamtbreite | 7,2 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Nabendurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std