06B-1 Z 17 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/8x7/32

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D06B1017
Rubix:2137414
Hersteller:866148
EAN:3660338203336
06B-1 Z 17 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/8x7/32

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 17 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 3/8x7/32


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Scheibenrad 06B1 Simplex – 17 Zähne – C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code06b-1
Richtdurchmesser51,83 mm
Außendurchmesser55,3 mm
Gesamtbreite5,3 mm
Durchmesser der Bohrung10 mm
Nabendurchmesser12 mm
3,95 exkl. MwSt.
/ Stück
4,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std