62286 Stützteller Green Standard, 125mm,m14-Aufnahme

Plateau 3M Hookit

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:62286
Rubix:3481674
Hersteller:7000060207
EAN:05010027413658
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62286 Stützteller Green Standard, 125mm,m14-Aufnahme


Hookit-Stützteller für Schleifscheiben. Abmessung 125 mm, ungeperforiert. Gewinde M14. Härte: mittel
Der 3M™ Hookit™ Stützteller Green Standard dient zur Aufnahme von ungelochten Gewebescheiben, z. B. 3M™ Cubitron™ II Gewebescheibe 947A. Durch die sehr starke Kletthaftung dieses Stütztellers können kletthaftende Schleifscheiben auch bei höheren Umdrehungen auf dem Winkelschleifer eingesetzt werden.

Stärken

Zur Verwendung mit den 3M™ Exzenterschleifern empfohlen, die speziell für den gemeinsamen Einsatz ausbalanciert sind
-Staubabsaugung
-Für 3M Exzenterschleifer
-Stützteller mit Hookit™-Befestigungssystem (selbsthaftende Seite)
-Härte: mittel

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung131 g
Durchmesser125 mm
Typback-up pad
101,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
120,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage