05035-025-09 GR. 3XL SCHWARZ Pilotjacke Mataro 100% PE
Pilotenjacke Mataro Schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:05035-025-09-3XL
Rubix:1535060
EAN:5707209361707

Produktdetails : 05035-025-09 GR. 3XL SCHWARZ Pilotjacke Mataro 100% PE
Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten, ergonomische Passform, magnetisch schließende Brusttaschen, mit Reflexeffekten
Mascot MATARO Pilotjacke schwarz Gr. 3XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1750 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
