05035-025-09 GR. L SCHWARZ Pilotjacke Mataro 100% PE
Pilotenjacke Mataro Schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:05035-025-09-L
Rubix:1534885
EAN:5707209361745

Produktdetails : 05035-025-09 GR. L SCHWARZ Pilotjacke Mataro 100% PE
Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten, ergonomische Passform, magnetisch schließende Brusttaschen, mit Reflexeffekten
Mascot MATARO Pilotjacke schwarz Gr. L
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1560 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
