10135-194-09 GR. 4XL SCHWARZ Winterjacke Columbus 100% PE

Pilotenjacke Columbus Schwarz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:10135-194-09-4XL
Rubix:1535389
EAN:5707209838865
10135-194-09-4XL SCHWARZ Winterjacke Columbus

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größe4xl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10135-194-09 GR. 4XL SCHWARZ Winterjacke Columbus 100% PE


Die Kälteschutzjacke Columbus kombiniert ein gestepptes Innenfutter mit einer wasserabweisenden Membran, um die Auswirkungen von Kälte im Außenbereich zu verringern. Ihre wind- und wasserdichte, atmungsaktive Struktur unterstützt die Ableitung von Körperfeuchtigkeit während körperlicher Aktivität.

Eigenschaften:
Die Jacke verbindet eine wind- und wasserabweisende Membran mit einem gesteppten Fleece-Futter, ergänzt durch einen inneren Fleecekragen, der die Isolierung im Halsbereich verstärkt. Ein verlängerter Rücken sorgt für zusätzlichen Wärmeschutz im unteren Rumpfbereich. Der Hauptverschluss ist ein Reißverschluss, der durch eine Windschutzleiste mit verdeckten Druckknöpfen geschützt wird. Darunter befindet sich eine Reißverschlusstasche, während die Brusttaschen durch verdeckte Druckknöpfe verschlossen werden. Seitentaschen und eine innenliegende Reißverschlusstasche vervollständigen die Aufbewahrungsmöglichkeiten, ergänzt durch einen D-Ring zum Befestigen von Zubehör. Die ergonomisch geschnittenen Ärmel bieten einen erweiterten Bewegungsspielraum. Ihre Rippstrickbündchen sind innenliegend verborgen und lassen sich per Druckknopf verstellen. Ein elastischer Kordelzug passt den Taillenumfang an, zusätzliche Druckknöpfe ermöglichen eine weitere Anpassung im Hüftbereich. Ein innenliegender Reißverschluss am unteren Rücken erlaubt das Anbringen von Aufdrucken oder Stickereien. Kontrastnähte und reflektierende Elemente runden die Verarbeitung des Kleidungsstücks ab.

Spezifikationen:
• Artikelnummer: 10135-194-09
• Hauptmaterial: 100 % Polyester, 270 g/m², Canvas-Typ
• Futter: gestepptes Fleece-Futter, innenliegender Fleecekragen
• Hauptverschluss: Reißverschluss mit Windschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen
• Taschen: zwei Brusttaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss, Reißverschlusstasche unter der Windschutzleiste, Seitentaschen, innenliegende Reißverschlusstasche
• Anpassungssystem: elastischer Kordelzug an der Taille, Druckknöpfe an den Hüften, per Druckknopf verstellbare Bündchen
• Pflege: Waschen bei 40 °C, Industriewäsche-Kategorie C2
• Verfügbare Größen: XS bis 5XL
• Farbe: Schwarz
• Unisex: Damen und Herren

Normen:
• OEKO-TEX® STANDARD 100 (Zertifikat Nr. 2576-431, ausgestellt vom DTI-Institut): bestätigt die Abwesenheit gesundheitsschädlicher Substanzen in den verwendeten Textilien
• EN ISO 14001: Umweltmanagementsystem, angewendet von den Färbereilieferanten sowie den Transportpartnern
• SA8000: Sozialzertifikat, das gute Arbeits- und Sicherheitsbedingungen in der Konfektionsfabrik MASCOT bestätigt, in der das Kleidungsstück genäht wird

Stärken

• Verringert die Ansammlung von Körperfeuchtigkeit und reduziert das Risiko der Auskühlung in kalter Umgebung
• Erleichtert großräumige Bewegungen durch die ergonomischen Ärmel
• Verstärkt den Wärmeschutz über den gesamten Rumpfbereich durch den verlängerten Rücken und das gesteppte Futter
• Verbessert die Sichtbarkeit in der Nähe von Verkehrsbereichen durch reflektierende Elemente
• Sorgt für die geordnete Aufbewahrung von Werkzeugen und Zubehör während der Arbeit durch die zahlreichen Taschen und den D-Ring

Anwendungen

Die Columbus-Jacke von Mascot richtet sich an Tätigkeiten im Außenbereich oder in unbeheizten Umgebungen, in denen Kälte und Feuchtigkeit wiederkehrende Belastungen darstellen. In der Schwer- und Leichtindustrie eignen sich der Wärmeschutz und der Bewegungsspielraum der Ärmel für Arbeitsplätze, welche Zugluft oder Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Im Transport- und Logistikgewerbe profitieren die Beschäftigten von den zahlreichen Aufbewahrungsmöglichkeiten und der durch die reflektierenden Elemente verbesserten Sichtbarkeit bei Manövern in Fahrzeugnähe. Im Handwerk und im Bauwesen bieten der verlängerte Rücken und der Fleecekragen zusätzlichen Schutz bei länger andauernden Einsätzen im Außenbereich, während der innenliegende Reißverschluss am unteren Rücken die Kombination des Kleidungsstücks mit einem visuellen Erscheinungsbild durch Stickerei oder Aufdruck ermöglicht.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1760 g
Farbeschwarz
Größe4xl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoffpolyester
137,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe