Jacke Mascot 00922-620-1101-S, Größe: S | Farbe: Blau | Hauptmaterial: Baumwolle

Pilotenjacke Bozen royal/navy

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:00922-620-1101-S
Rubix:1536056
EAN:5708628176415
00922-620-1101-S KORNBLAU-MARINE Pilotjacke Bolzano
Technische Zusammenfassung
Farbeblau
Größes
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 00922-620-1101 GR. S KORNBLAU/MARINE Pilotjacke Bolzano 52% BW/48% Nylon


Aus Bearnylon®, einem wasserabweisenden und sehr strapazierfähigen Material, Kunstpelzfutter am Körper und Steppfutter in den Ärmeln, mit durchgehendem Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum, D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten
Mascot BOLZANO Pilotjacke kornblau/marine Gr. S

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1170 g
Farbeblau
Größes
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbemarineblau
Werkstoffbaumwolle/nylon
Grammatur240 g/m²
Zolltarifcode62033210
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,00 exkl. MwSt.
/ Stück
98,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Wählen Sie Varianten (3)