9391200067 Magnetspannplatte permanent PMNEO-X 5020

Perm.-Magnetspannplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Flaig Magnetsysteme:20075020-01
Rubix:2151778
Hersteller:20075020-01
EAN:4053569484084
9391200067 Perm.-Magnetspannplatte PMNEO 5020 Flaig

Produktdetails : 9391200067 Magnetspannplatte permanent PMNEO-X 5020


Magnetspannplatte permanent PMNEO 5020 FLAIG
Permanent-Magnetspannplatte PMNEO Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Haftkraft: ca. 160 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm Querpolteilung: 11 + 3 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken für die Schwerzerspanung, auch an rauen Oberflächen werden gute Haltekräfte erreicht. Hinweis: Werkstücke ab 30 x 15 x 6 mm können mit der maximal erreichbaren Haltekraft aufgespannt werden.

Technische Informationen


Attribute
2.263,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.693,98 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage