9391200007 Magnetspannplatte permanent PMNM 1515

Magnetspannplatte permanent PMNM 1515

Siehe technische Informationen

Referenzen

Flaig Magnetsysteme:20041515
Rubix:2151765
Hersteller:20041515
9391200007 Perm.-Magnetspannplatte PMNM 1515 Flaig

Produktdetails : 9391200007 Magnetspannplatte permanent PMNM 1515


Permanent-Magnetspannplatte

Ausführung: Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert.

Haftkraft: ca. 100 N/cm²
Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm
Querpolteilung: 1,4 + 0,5 mm

Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren.

Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden.

Magnetspannplatte permanent PMNM 1515 FLAIG
Permanent-Magnetspannplatte Ausführung: Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Haftkraft: ca. 100 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm Querpolteilung: 1,4 + 0,5 mm Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren. Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden.

Technische Informationen


Attribute
364,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
433,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage