9392400004 Magnetrundfutter permanent RS 15

Perm.-Magnetrundfutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Flaig Magnetsysteme:210315
Rubix:2151791
Hersteller:210315
EAN:4053569484213
9392400004 Perm.-Magnetrundfutter RS 15 Flaig

Produktdetails : 9392400004 Magnetrundfutter permanent RS 15


Magnetrundfutter permanent RS 15 FLAIG
Permanent-Magnetrundfutter RS Ausführung: Neodym-Magnetsystem mit Radial- und Stern-Polteilung. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar. Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks. Mittig kann eine Durchgangsbohrung eingebracht werden (Ø C). Haftkraft: ca. 140 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 3 mm bei Ø 130 mm, 7 mm ab Ø 150 mm Anwendung: Extrem starkes Rundfutter, speziell für Ringe und zum Hartdrehen mit hohen Drehzahlen konzipiert. Hinweis: Bohrtiefen der Polplatte bei neuen, nicht nachgeschliffenen oder überdrehten Radialpolfuttern: bis Ø 400 mm = 16 mm, ab Ø 500-600 = 26 mm.

Technische Informationen


Attribute
984,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.171,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage