9391800004 Magnetrundfutter permanent RNF 10
Magnetische Platten und Teile Flaig Magnetsysteme
Siehe technische InformationenReferenzen
Flaig Magnetsysteme:210610
Rubix:2151783
Hersteller:210610
Produktdetails : 9391800004 Magnetrundfutter permanent RNF 10
Magnetrundfutter permanent RNF 10 FLAIG
Permanent-Magnetrundfutter RNF Ausführung: Magnetrundfutter mit Neodym-Magnetsystem und einem Stahl-Grundkörper. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar. In die Oberfläche eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks. Zusätzlich kann in die Spannfläche eine Zentrierbohrung eingebracht werden. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 4 mm bearbeitet werden. Haftkraft: ca. 80 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 4 mm Max. Polteilung: 1,5 + 0,5 mm Anwendung: Zum Spannen von kleinen Werkstücken beim Drehen.
Permanent-Magnetrundfutter RNF Ausführung: Magnetrundfutter mit Neodym-Magnetsystem und einem Stahl-Grundkörper. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar. In die Oberfläche eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks. Zusätzlich kann in die Spannfläche eine Zentrierbohrung eingebracht werden. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 4 mm bearbeitet werden. Haftkraft: ca. 80 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 4 mm Max. Polteilung: 1,5 + 0,5 mm Anwendung: Zum Spannen von kleinen Werkstücken beim Drehen.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
395,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
470,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

