2400251-06 Montagehandschuh Perfect Poly Black PU schwarz Gr.6
Perfekter schwarzer Poly-Handschuh
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Honeywell:2400251-06
Rubix:3015789
EAN:3603835500683


Technische Zusammenfassung
| Größe | 6 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : 2400251-06 Montagehandschuh Perfect Poly Black PU schwarz Gr.6
Perfekt für den universellen Einsatz eignen sich die Honeywell Perfect Poly Black Handschuhe für zahlreiche Industriebereiche. Ihre Konstruktion kombiniert ein Polyamid-Feinstrickgewebe mit einer PU-Beschichtung und sorgt so für ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl bei Montage- und Handhabungsarbeiten. Diese Ausführung ist für trockene oder leicht ölhaltige Umgebungen geeignet.
Eigenschaften:
Die Honeywell Perfect Poly Black Handschuhe basieren auf einem Polyamid-Strick, der sich eng an die Hand anpasst und das Eindringen von Schmutz reduziert. Der belüftete Handrücken unterstützt eine gute Atmungsaktivität, während die PU-Beschichtung auf der Handfläche die Griffigkeit in trockenen oder leicht öligen Umgebungen verbessert. Die silikonfreie Ausführung verhindert unerwünschte Spuren vor Lackierarbeiten. Die dunkle Farbgebung ermöglicht einen längeren Einsatz in stark verschmutzten Bereichen. Zudem sind die Handschuhe für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Schutzhandschuh
• Handschuhtyp: nahtlos gestrickt und beschichtet
• Honeywell Referenz: 2400251
• Faser (Strick): Polyamid
• Beschichtungsmaterial: PU (Polyurethan)
• Beschichtung: einfache Beschichtung, beschichtete Handfläche, glatte Oberfläche
• Farben: schwarz, grau
• Zahlreiche Größen verfügbar
• Gripniveau: guter Grip bei Kontakt mit Flüssigkeiten
Normen:
• EN 388:2016 (4121X): Norm für mechanischen Schutz zur Bewertung von Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich. Die Kennzeichnung 4121X steht für eine hohe Abriebfestigkeit und einen Schutz, der für gängige Handhabungsarbeiten geeignet ist.
• EU Nr.1935/2004 und EU Nr.10/2011: rechtlicher Rahmen zur Definition der Konformität für Anwendungen mit möglichem Kontakt zu Lebensmitteln.
• CE-Kategorie 2: Klassifizierung, die bestätigt, dass der Handschuh die Anforderungen für mittlere Risiken gemäß Verordnung (EU) 2016/425 erfüllt.
Eigenschaften:
Die Honeywell Perfect Poly Black Handschuhe basieren auf einem Polyamid-Strick, der sich eng an die Hand anpasst und das Eindringen von Schmutz reduziert. Der belüftete Handrücken unterstützt eine gute Atmungsaktivität, während die PU-Beschichtung auf der Handfläche die Griffigkeit in trockenen oder leicht öligen Umgebungen verbessert. Die silikonfreie Ausführung verhindert unerwünschte Spuren vor Lackierarbeiten. Die dunkle Farbgebung ermöglicht einen längeren Einsatz in stark verschmutzten Bereichen. Zudem sind die Handschuhe für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Schutzhandschuh
• Handschuhtyp: nahtlos gestrickt und beschichtet
• Honeywell Referenz: 2400251
• Faser (Strick): Polyamid
• Beschichtungsmaterial: PU (Polyurethan)
• Beschichtung: einfache Beschichtung, beschichtete Handfläche, glatte Oberfläche
• Farben: schwarz, grau
• Zahlreiche Größen verfügbar
• Gripniveau: guter Grip bei Kontakt mit Flüssigkeiten
Normen:
• EN 388:2016 (4121X): Norm für mechanischen Schutz zur Bewertung von Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich. Die Kennzeichnung 4121X steht für eine hohe Abriebfestigkeit und einen Schutz, der für gängige Handhabungsarbeiten geeignet ist.
• EU Nr.1935/2004 und EU Nr.10/2011: rechtlicher Rahmen zur Definition der Konformität für Anwendungen mit möglichem Kontakt zu Lebensmitteln.
• CE-Kategorie 2: Klassifizierung, die bestätigt, dass der Handschuh die Anforderungen für mittlere Risiken gemäß Verordnung (EU) 2016/425 erfüllt.
Stärken
• Reduzierung des Eindringens von Schmutz durch ein dichtes Strickgewebe
• Erhöhte Präzision der Bewegungen dank gleichmäßiger taktiler Sensibilität
• Angenehmer thermischer Komfort durch den belüfteten Handrücken
• Stabiler Griff in feuchten oder leicht ölhaltigen Umgebungen
• Minimierung von Spuren auf lackierten Oberflächen durch silikonfreie Ausführung
• Erhöhte Präzision der Bewegungen dank gleichmäßiger taktiler Sensibilität
• Angenehmer thermischer Komfort durch den belüfteten Handrücken
• Stabiler Griff in feuchten oder leicht ölhaltigen Umgebungen
• Minimierung von Spuren auf lackierten Oberflächen durch silikonfreie Ausführung
Anwendungen
Geeignet für vielfältige Tätigkeiten wie Montage, Handhabung oder Endbearbeitung von Bauteilen hat dieser Handschuh seinen Einsatz in der Lebensmittelindustrie, im Automobilbereich, in der Elektronik, der Feinmechanik, der industriellen Instandhaltung, bei Verpackungsprozessen sowie in lacknahen Umgebungen. Ebenfalls geeignet ist er für Transport, Lagerhaltung, Logistik sowie Arbeiten an Elektrofahrzeugen oder an kleinen mechanischen Bauteilen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 6 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Länge | 250 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,37 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen