WS22216-E1-XL-K-2RSR (FAG) Pendelrollenlager, abgedichtet FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:WS22216-E1-XL-K-2RSR
Rubix:3513400
Hersteller:0821816590000
EAN:4047643337755


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : WS22216-E1-XL-K-2RSR (FAG) Pendelrollenlager, abgedichtet FAG
Pendelrollenlager WS222..-E1-XL-K-2RSR, symmetrisch mit Käfigführungsring, beidseitig Lippendichtung, mit kegeliger Bohrung, 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2503 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Grenzdrehzahl | 1540 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 270000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 250000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen