BS2-2220-2RS5K/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BS2-2220-2RS5K/VT143
Rubix:1898036
EAN:7316576883019


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : BS2-2220-2RS5K/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Dieses selbstausrichtende Lager von SKF wurde speziell für den zuverlässigen Einsatz unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen entwickelt. Mit zwei Reihen symmetrischer Rollen und einer hohen Selbstzentrierungsfähigkeit gleicht es Fluchtungsfehler aus und widersteht gleichzeitig hohen radialen und axialen Belastungen. Seine robuste Bauweise und die verstärkte Abdichtung sorgen für gleichbleibende Leistung, selbst unter extremen Einsatzbedingungen.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine konische Bohrung 1:12, ideal für eine präzise Montage auf konischen Wellen oder Spannhülsen. Der Käfig aus gestanztem Stahlblech gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und reduziert gleichzeitig die Trägheit. Das Lager besitzt ein standardmäßiges internes Radialspiel, welches eine ausgewogene Kombination aus Stabilität und Laufruhe bietet. Es ist mit 25–45 % SKF LGEP 2 gefüllt, einem Hochdruckfett auf Mineralölbasis mit Lithiumseife. Dieses Fett bietet eine zuverlässige Schmierung im Temperaturbereich von -20 °C bis +110 °C und zeichnet sich durch seine hohe Haftfähigkeit (NLGI-Klasse 2) aus. Die beidseitigen HNBR-Dichtungen sorgen für einen hervorragenden Schutz der Lagerinnenräume vor Verunreinigungen. Drei Schmierbohrungen sowie eine umlaufende Schmiernut erleichtern die Wartung und verlängern die Lebensdauer.
Wartung:
Das Lager wird vormontiert und werkseitig mit einem Hochleistungsfett von SKF befüllt. Eine Reinigung vor der Montage ist nicht erforderlich. Bei intensiver Beanspruchung oder längerem Betrieb kann eine Nachschmierung notwendig sein. Dabei sollte ausschließlich das Originalfett verwendet werden. Die Schmierung sollte langsam über die vorgesehenen Schmierstellen erfolgen, vorzugsweise während das Lager rotiert, um eine optimale Verteilung zu gewährleisten und die Dichtungen nicht zu beschädigen. Eine regelmäßige Überprüfung der Fettmenge und des Lagerzustands gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und minimiert Verschleiß.
Dichtung:
Dieses Modell ist beidseitig mit reibenden Dichtungen aus HNBR ausgestattet. Dieses Material bietet eine herausragende Beständigkeit gegenüber Hitze, industriellen Ölen und chemischen Substanzen. Die integrierte Stahlverstärkung erhöht die Schutzwirkung gegen Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser. Diese Abdichtung steigert die Zuverlässigkeit des Lagers erheblich und verlängert seine Lebensdauer. Zwar kann dadurch die maximal zulässige Drehzahl reduziert werden, jedoch bleibt die Leistungsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen konstant hoch.
Informationen zur Marke:
SKF ist ein schwedisches Unternehmen mit über 100-jähriger Geschichte, welches in einer Vielzahl von Ländern vertreten ist. Als weltweit führender Anbieter von Lagerlösungen entwickelt SKF Technologien zur Steigerung der Zuverlässigkeit rotierender Anlagen. Mit einem starken Fokus auf Innovation und industrielle Effizienz beliefert SKF unter anderem die Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energiewirtschaft sowie die Metallverarbeitung mit präzisen Komponenten.
Stärken:
• Hervorragende Ausgleichsfähigkeit bei Fluchtungsfehlern dank Selbstzentrierung
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und axialen Kräften
• Robuste HNBR-Dichtungen für optimalen Schutz
• Langzeit-Schmierung mit Option zur Nachschmierung
• Stabiler und leichter Käfig für gleichmäßige Lastverteilung
• Konische Bohrung erleichtert das Einstellen des Radialspiels
• Ausgelegt für härteste industrielle Einsatzbedingungen
Anwendungsbereiche:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich ideal für anspruchsvollste industrielle Anwendungen. Es wird häufig in der Schwerlastfördertechnik, Metallurgie, im Bergbau, in Zementwerken sowie in Industriekränen eingesetzt. Dank seiner Fähigkeit, Wellenverformungen auszugleichen, ist es die ideale Lösung für Umgebungen, in denen die Betriebssicherheit und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager verfügt über eine konische Bohrung 1:12, ideal für eine präzise Montage auf konischen Wellen oder Spannhülsen. Der Käfig aus gestanztem Stahlblech gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und reduziert gleichzeitig die Trägheit. Das Lager besitzt ein standardmäßiges internes Radialspiel, welches eine ausgewogene Kombination aus Stabilität und Laufruhe bietet. Es ist mit 25–45 % SKF LGEP 2 gefüllt, einem Hochdruckfett auf Mineralölbasis mit Lithiumseife. Dieses Fett bietet eine zuverlässige Schmierung im Temperaturbereich von -20 °C bis +110 °C und zeichnet sich durch seine hohe Haftfähigkeit (NLGI-Klasse 2) aus. Die beidseitigen HNBR-Dichtungen sorgen für einen hervorragenden Schutz der Lagerinnenräume vor Verunreinigungen. Drei Schmierbohrungen sowie eine umlaufende Schmiernut erleichtern die Wartung und verlängern die Lebensdauer.
Wartung:
Das Lager wird vormontiert und werkseitig mit einem Hochleistungsfett von SKF befüllt. Eine Reinigung vor der Montage ist nicht erforderlich. Bei intensiver Beanspruchung oder längerem Betrieb kann eine Nachschmierung notwendig sein. Dabei sollte ausschließlich das Originalfett verwendet werden. Die Schmierung sollte langsam über die vorgesehenen Schmierstellen erfolgen, vorzugsweise während das Lager rotiert, um eine optimale Verteilung zu gewährleisten und die Dichtungen nicht zu beschädigen. Eine regelmäßige Überprüfung der Fettmenge und des Lagerzustands gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und minimiert Verschleiß.
Dichtung:
Dieses Modell ist beidseitig mit reibenden Dichtungen aus HNBR ausgestattet. Dieses Material bietet eine herausragende Beständigkeit gegenüber Hitze, industriellen Ölen und chemischen Substanzen. Die integrierte Stahlverstärkung erhöht die Schutzwirkung gegen Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser. Diese Abdichtung steigert die Zuverlässigkeit des Lagers erheblich und verlängert seine Lebensdauer. Zwar kann dadurch die maximal zulässige Drehzahl reduziert werden, jedoch bleibt die Leistungsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen konstant hoch.
Informationen zur Marke:
SKF ist ein schwedisches Unternehmen mit über 100-jähriger Geschichte, welches in einer Vielzahl von Ländern vertreten ist. Als weltweit führender Anbieter von Lagerlösungen entwickelt SKF Technologien zur Steigerung der Zuverlässigkeit rotierender Anlagen. Mit einem starken Fokus auf Innovation und industrielle Effizienz beliefert SKF unter anderem die Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energiewirtschaft sowie die Metallverarbeitung mit präzisen Komponenten.
Stärken:
• Hervorragende Ausgleichsfähigkeit bei Fluchtungsfehlern dank Selbstzentrierung
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und axialen Kräften
• Robuste HNBR-Dichtungen für optimalen Schutz
• Langzeit-Schmierung mit Option zur Nachschmierung
• Stabiler und leichter Käfig für gleichmäßige Lastverteilung
• Konische Bohrung erleichtert das Einstellen des Radialspiels
• Ausgelegt für härteste industrielle Einsatzbedingungen
Anwendungsbereiche:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich ideal für anspruchsvollste industrielle Anwendungen. Es wird häufig in der Schwerlastfördertechnik, Metallurgie, im Bergbau, in Zementwerken sowie in Industriekränen eingesetzt. Dank seiner Fähigkeit, Wellenverformungen auszugleichen, ist es die ideale Lösung für Umgebungen, in denen die Betriebssicherheit und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Stärke | 55 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 490 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 433 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
445,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
529,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen