Referenzen
Timken:22260KEMBW33W45A
Rubix:3150761
Hersteller:190032427
EAN:0087796300866







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 140 mm |
Produktdetails : 22260KEMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken
Timken® Hochleistungs-Sphärolager bieten branchenführende Tragzahlen und thermische Referenzdrehzahlen. Für hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen. Wellenfehlstellungen bis zu 2,5° können ausgeglichen werden.
Messingkäfig. Standard-Schmierbohrung und -nut im Außenring. Gewindebohrungen in der Stirnfläche des Außenrings zur Erleichterung von Heben und Handhabung.
Stärken
Verbesserte Oberflächenbeschaffenheiten. Optimierte Innengeometrie. Branchenführende Tragzahlen. Einteiliger, bearbeiteter Messingkäfig mit aufliegenden Stegen, fingerförmige Ausführung. (W33) Standardmäßige Schmierbohrungen und -nut im Außenring. (W45A) Gewindebohrungen in der Stirnfläche des Außenrings zur Erleichterung von Heben und Handhabung
Anwendungen
Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung / Zement; Forstprodukte; Gummi / Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (Militärisch & kommerziell); Getriebe; Drehmoment-Naben; Windenergieanlagen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Marinegetriebe; Druckmaschinen; Materialumschlag; Förderanlagen; Dragline-Bagger; Schaufelbagger; Förderbänder; Planetengetriebe für Haul Trucks; Bagger; Planierraupen; Kompaktoren; Skid-Steer-Lader; Landwirtschaft / Ballenpressen; Lokomotiven; Turboauflader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Hubschraubergetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 140 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10.935,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
13.013,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage