23230 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23230 CCK/C4W33
Rubix:955529
Hersteller:36209
EAN:7316571464992




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 96 mm |
Produktdetails : 23230 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 96 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1460000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 937000 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.533,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.825,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage