Referenzen
FAG:23972-MB
Rubix:2020936
Hersteller:0190427010000
EAN:4012801193979


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 90 mm |
Produktdetails : 23972-MB (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG überzeugt durch seine selbstjustierende Bauweise und seine Fähigkeit, sehr hohe Lasten aufzunehmen. Es ist mit zwei Reihen symmetrischer Rollen und massiven Messingkäfigen ausgestattet, welche vom Innenring geführt werden, was für höchste mechanische Stabilität sorgt. Die offene Ausführung mit zylindrischer Bohrung verfügt über ein integriertes Nachschmiersystem für einen zuverlässigen Dauerbetrieb unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager ist für Anwendungen mit hohen mechanischen Belastungen konzipiert. Die offene Bauweise verringert den Rollwiderstand und ermöglicht den Betrieb bei hohen Drehzahlen ohne Überhitzung. Das Standard-Radialluftspiel bietet dabei einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Steifigkeit und thermischer Toleranz. Die massiven Messingkäfige widerstehen hohen Temperaturen, Vibrationen und Stößen und machen das Lager ideal für den intensiven Dauereinsatz. Die Konstruktion gleicht zudem effektiv Wellenverlagerungen oder Gehäuseverformungen aus.
Wartung:
Dieses Modell ist nicht abgedichtet, weshalb auf eine saubere Einsatzumgebung besonders zu achten ist. Es ist mit einer umlaufenden Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen im Außenring ausgestattet, was eine Nachschmierung während des Betriebs ermöglicht. Eine regelmäßige Nachschmierung wird insbesondere in staubiger oder feuchter Umgebung empfohlen.
Dichtung:
Die offene Konstruktion erlaubt eine einfache Sichtkontrolle und Wartung, macht das Lager jedoch anfällig für Verunreinigungen. Der Verzicht auf Dichtungen erfordert entweder den Einsatz in relativ sauberen Umgebungen oder die Integration zusätzlicher Dichtungselemente im Lageraufbau. Das Nachschmiersystem trägt jedoch dazu bei, eine wirksame Schmierstoffbarriere aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer, auch bei feinen Partikeln, deutlich zu verlängern.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe – ein weltweit anerkannter Spezialist für Lagertechnologie und Präzisionsengineering. Mit über hundert Jahren Erfahrung bietet FAG innovative Lösungen für Industrie, Energie und Mobilität. Die Produkte stehen für höchste Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit und erfüllen die anspruchsvollsten Anforderungen industrieller Anwendungen.
Stärken:
• Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
• Selbstjustierend bei Fluchtungsfehlern oder Verformungen
• Massiver Messingkäfig für hervorragende Wärme- und Stoßfestigkeit
• Betrieb bei hohen Drehzahlen mit geringer Erwärmung
• Nachschmierung im Betrieb über integrierte Vorrichtung möglich
• Geeignet für Anwendungen mit thermischer oder vibrativer Belastung
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich hervorragend für Gleichlaufgetriebe, Nebenwellen, industrielle Förderanlagen und Lagerstellen in Werkzeugmaschinen. Es wird auch in Turbinen und kontinuierlich arbeitenden Prozessanlagen eingesetzt. Es erfüllt die Anforderungen der Fertigungsindustrie, der Fluidtechnik, der Intralogistik sowie der kontinuierlichen mechanischen Produktion.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager ist für Anwendungen mit hohen mechanischen Belastungen konzipiert. Die offene Bauweise verringert den Rollwiderstand und ermöglicht den Betrieb bei hohen Drehzahlen ohne Überhitzung. Das Standard-Radialluftspiel bietet dabei einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Steifigkeit und thermischer Toleranz. Die massiven Messingkäfige widerstehen hohen Temperaturen, Vibrationen und Stößen und machen das Lager ideal für den intensiven Dauereinsatz. Die Konstruktion gleicht zudem effektiv Wellenverlagerungen oder Gehäuseverformungen aus.
Wartung:
Dieses Modell ist nicht abgedichtet, weshalb auf eine saubere Einsatzumgebung besonders zu achten ist. Es ist mit einer umlaufenden Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen im Außenring ausgestattet, was eine Nachschmierung während des Betriebs ermöglicht. Eine regelmäßige Nachschmierung wird insbesondere in staubiger oder feuchter Umgebung empfohlen.
Dichtung:
Die offene Konstruktion erlaubt eine einfache Sichtkontrolle und Wartung, macht das Lager jedoch anfällig für Verunreinigungen. Der Verzicht auf Dichtungen erfordert entweder den Einsatz in relativ sauberen Umgebungen oder die Integration zusätzlicher Dichtungselemente im Lageraufbau. Das Nachschmiersystem trägt jedoch dazu bei, eine wirksame Schmierstoffbarriere aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer, auch bei feinen Partikeln, deutlich zu verlängern.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe – ein weltweit anerkannter Spezialist für Lagertechnologie und Präzisionsengineering. Mit über hundert Jahren Erfahrung bietet FAG innovative Lösungen für Industrie, Energie und Mobilität. Die Produkte stehen für höchste Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit und erfüllen die anspruchsvollsten Anforderungen industrieller Anwendungen.
Stärken:
• Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
• Selbstjustierend bei Fluchtungsfehlern oder Verformungen
• Massiver Messingkäfig für hervorragende Wärme- und Stoßfestigkeit
• Betrieb bei hohen Drehzahlen mit geringer Erwärmung
• Nachschmierung im Betrieb über integrierte Vorrichtung möglich
• Geeignet für Anwendungen mit thermischer oder vibrativer Belastung
Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager eignet sich hervorragend für Gleichlaufgetriebe, Nebenwellen, industrielle Förderanlagen und Lagerstellen in Werkzeugmaschinen. Es wird auch in Turbinen und kontinuierlich arbeitenden Prozessanlagen eingesetzt. Es erfüllt die Anforderungen der Fertigungsindustrie, der Fluidtechnik, der Intralogistik sowie der kontinuierlichen mechanischen Produktion.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 90 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1540 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3200000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1440000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.655,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.540,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen