22317 E (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22317 E
Rubix:7976
Hersteller:35344
EAN:7316570779561


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 22317 E (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Dieses Pendelrollenlager der Marke SKF wurde speziell entwickelt, um Fluchtungsfehler und Wellenverformungen automatisch auszugleichen. Es kann gleichzeitig hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen. Das Modell ist mit zwei gestanzten Stahlblechkäfigen, einem Innenring ohne Schultern und einem schwimmend gelagerten Führungsring ausgestattet, der entweder auf dem Innenring oder den Käfigen zentriert ist.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager verfügt über zwei Reihen symmetrischer Rollen, die in gestanzten Stahlblechkäfigen geführt werden. Diese Konstruktion verringert die Trägheit und ermöglicht dadurch hohe Drehzahlen ohne Einbußen bei der Stabilität. Die zylindrische Bohrung erlaubt eine einfache, direkte Montage auf der Welle. Die offene Bauweise (ohne Dichtungen) erleichtert visuelle Inspektionen und reduziert gleichzeitig die Reibung. Zudem besitzt das Lager eine umlaufende Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen im Außenring für eine effiziente Nachschmierung. Die E-Ausführung zeichnet sich durch einen schwimmenden Führungsring aus, der die Lastverteilung verbessert und die Lebensdauer verlängert. Das Lager eignet sich somit hervorragend für dynamische Anwendungen, bei denen Robustheit und Leistung gefragt sind.
Wartung:
Um eine gleichbleibend hohe Leistung zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Nachschmierung über die integrierten Schmierbohrungen im Außenring erforderlich. Dabei sollte stets ein Schmierstoff verwendet werden, der den jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst ist, insbesondere bei hohen Temperaturen von bis zu 200 °C. Vor jeder Wartung muss das Lagergehäuse gründlich gereinigt werden, vor allem bei Verunreinigungen oder Anzeichen von Verschleiß. Eine vorbeugende Instandhaltung in Kombination mit regelmäßigen Zustandsüberprüfungen erhöht die Zuverlässigkeit des Produkts.
Dichtung:
Dieses Modell ist offen ausgeführt und besitzt keine integrierten Dichtungen. Dadurch wird der Rollwiderstand reduziert und der Wirkungsgrad erhöht. Gleichzeitig ist das Lager jedoch empfindlicher gegenüber dem Eindringen von Staub, Feuchtigkeit oder Feststoffpartikeln. Daher wird eine geeignete äußere Schutzmaßnahme empfohlen sowie eine saubere Montagestelle. Die offene Bauweise erleichtert zudem die Wartung und sorgt unter bestimmten Einsatzbedingungen für eine bessere Wärmeableitung.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Lösungen rund um rotierende Anlagen. Das schwedische Unternehmen ist auf Lager, Dichtsysteme und Schmiersysteme spezialisiert und bekannt für technisches Know-how sowie innovative Produkte, die den Anforderungen verschiedenster Industriebranchen wie Automobil, Luftfahrt, Energie oder Lebensmittelverarbeitung, gerecht werden.
Stärken:
• Automatischer Ausgleich von Fluchtungsfehlern durch selbstjustierende Konstruktion
• Aufnahme hoher radialer und axialer Belastungen in beide Richtungen
• Hohe Drehzahlen möglich ohne übermäßige Erwärmung
• Einfache Nachschmierung durch umlaufende Nut und drei Bohrungen im Außenring
• Direkte und zeitsparende Montage auf der Welle durch zylindrische Bohrung
• Wartungsfreundlich und einfach zu inspizieren dank offener Bauweise
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager kommt häufig in Zementwerken, Stahlwerken, Papierfabriken und im Bergbau zum Einsatz. Es eignet sich ideal für Maschinen mit kombinierten Belastungen, z. B. Förderanlagen, Brecher, Pressen oder Antriebswellen. Es wird überall dort empfohlen, wo ein zuverlässiger Betrieb unter staubigen Bedingungen, bei Vibrationen oder stark variierenden Drehzahlen erforderlich ist. Durch seine robuste Bauweise ist es auch optimal für die industrielle Instandhaltung und den schnellen Austausch geeignet.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager verfügt über zwei Reihen symmetrischer Rollen, die in gestanzten Stahlblechkäfigen geführt werden. Diese Konstruktion verringert die Trägheit und ermöglicht dadurch hohe Drehzahlen ohne Einbußen bei der Stabilität. Die zylindrische Bohrung erlaubt eine einfache, direkte Montage auf der Welle. Die offene Bauweise (ohne Dichtungen) erleichtert visuelle Inspektionen und reduziert gleichzeitig die Reibung. Zudem besitzt das Lager eine umlaufende Schmiernut sowie drei Schmierbohrungen im Außenring für eine effiziente Nachschmierung. Die E-Ausführung zeichnet sich durch einen schwimmenden Führungsring aus, der die Lastverteilung verbessert und die Lebensdauer verlängert. Das Lager eignet sich somit hervorragend für dynamische Anwendungen, bei denen Robustheit und Leistung gefragt sind.
Wartung:
Um eine gleichbleibend hohe Leistung zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Nachschmierung über die integrierten Schmierbohrungen im Außenring erforderlich. Dabei sollte stets ein Schmierstoff verwendet werden, der den jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst ist, insbesondere bei hohen Temperaturen von bis zu 200 °C. Vor jeder Wartung muss das Lagergehäuse gründlich gereinigt werden, vor allem bei Verunreinigungen oder Anzeichen von Verschleiß. Eine vorbeugende Instandhaltung in Kombination mit regelmäßigen Zustandsüberprüfungen erhöht die Zuverlässigkeit des Produkts.
Dichtung:
Dieses Modell ist offen ausgeführt und besitzt keine integrierten Dichtungen. Dadurch wird der Rollwiderstand reduziert und der Wirkungsgrad erhöht. Gleichzeitig ist das Lager jedoch empfindlicher gegenüber dem Eindringen von Staub, Feuchtigkeit oder Feststoffpartikeln. Daher wird eine geeignete äußere Schutzmaßnahme empfohlen sowie eine saubere Montagestelle. Die offene Bauweise erleichtert zudem die Wartung und sorgt unter bestimmten Einsatzbedingungen für eine bessere Wärmeableitung.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Lösungen rund um rotierende Anlagen. Das schwedische Unternehmen ist auf Lager, Dichtsysteme und Schmiersysteme spezialisiert und bekannt für technisches Know-how sowie innovative Produkte, die den Anforderungen verschiedenster Industriebranchen wie Automobil, Luftfahrt, Energie oder Lebensmittelverarbeitung, gerecht werden.
Stärken:
• Automatischer Ausgleich von Fluchtungsfehlern durch selbstjustierende Konstruktion
• Aufnahme hoher radialer und axialer Belastungen in beide Richtungen
• Hohe Drehzahlen möglich ohne übermäßige Erwärmung
• Einfache Nachschmierung durch umlaufende Nut und drei Bohrungen im Außenring
• Direkte und zeitsparende Montage auf der Welle durch zylindrische Bohrung
• Wartungsfreundlich und einfach zu inspizieren dank offener Bauweise
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager kommt häufig in Zementwerken, Stahlwerken, Papierfabriken und im Bergbau zum Einsatz. Es eignet sich ideal für Maschinen mit kombinierten Belastungen, z. B. Förderanlagen, Brecher, Pressen oder Antriebswellen. Es wird überall dort empfohlen, wo ein zuverlässiger Betrieb unter staubigen Bedingungen, bei Vibrationen oder stark variierenden Drehzahlen erforderlich ist. Durch seine robuste Bauweise ist es auch optimal für die industrielle Instandhaltung und den schnellen Austausch geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7280 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 620 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 577 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
375,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
446,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std