22217-E1A-XL-M (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:22217-E1A-XL-M
Rubix:508331
Hersteller:0190168080000
EAN:4026677850409


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 22217-E1A-XL-M (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Dieses FAG Pendelrollenlager ist ein zentrales Element für den Einsatz in schweren industriellen Anwendungen. Es wurde entwickelt, um hohe radiale und axiale Lasten aufzunehmen, und überzeugt durch eine herausragende Selbstzentrierungsfähigkeit. Dank der X-life-Technologie bietet es eine verlängerte Lebensdauer sowie größere Wartungsintervalle bei gleichzeitig reduzierten Reibungsverlusten.
Eigenschaften:
Das FAG Pendelrollenlager zeichnet sich durch die E1A-Konstruktion aus. Diese umfasst zwei seitliche Halterippen auf dem Innenring, die eine sichere axiale Führung sowie eine optimierte radiale Lastverteilung gewährleisten. Mit zwei Rollenreihen ausgestattet, nimmt das Lager Lasten in beide Richtungen zuverlässig auf. Der massive Messingkäfig aus einem Stück bietet selbst bei hohen Drehzahlen und schweren Lasten eine ausgezeichnete mechanische Stabilität.
Das integrierte Schmiersystem mit drei Schmierbohrungen und einer umlaufenden Schmiernut im Außenring ermöglicht eine gleichmäßige und effiziente Nachschmierung im Betrieb. Diese Bauweise erleichtert auch die Entfernung von Verunreinigungen und trägt zu einer vereinfachten Wartung bei. Die X-life-Technologie verbessert die Oberflächen der Kontaktzonen und optimiert die Laufbahngeometrie, was die dynamische Tragfähigkeit sowie die Lagerlebensdauer deutlich erhöht. Die zylindrische Bohrung erlaubt eine direkte Montage auf bearbeitete Wellen – ohne Zwischenhülse oder Spannbuchse.
Wartung:
Die offene Bauform dieses Lagers erfordert besondere Wartungsaufmerksamkeit. Es ist anfällig gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Schmutzpartikeln und Feuchtigkeit. Eine regelmäßige Nachschmierung ist insbesondere in kontaminierten Umgebungen zwingend erforderlich. Die fehlenden Dichtungen ermöglichen eine einfache visuelle Inspektion zur schnellen Überprüfung des Lagerzustands.
Die Wahl des geeigneten Schmiermittels ist essenziell und sollte sich an den Einsatzbedingungen orientieren. Temperaturbereiche und Belastungen müssen bei der Auswahl berücksichtigt werden. Je nach Herstellerempfehlung und Umgebungsbedingungen kommen Hochleistungsschmierfette oder spezielle Öle zum Einsatz.
Bei Wartungsarbeiten sind mehrere Aspekte zu prüfen: Sauberkeit von Lagergehäuse und angrenzenden Bauteilen, Betriebstemperatur, Geräuschentwicklung sowie Lagerausrichtung. Diese Kontrollen dienen der frühzeitigen Fehlererkennung und der Sicherung der Leistungsfähigkeit.
Dichtung:
Das FAG Pendelrollenlager ist offen konstruiert und verfügt über keine integrierten Dichtungen. Dies bietet mehrere Vorteile – wie einen geringen Rollwiderstand und einfache Nachschmierung. Gleichzeitig ist das Lager jedoch empfindlich gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, festen Partikeln oder Feuchtigkeit.
Die offene Bauform erlaubt eine unkomplizierte Sichtkontrolle und erleichtert die Wartung. Dennoch ist es entscheidend, eine saubere Umgebung sicherzustellen und regelmäßig nachzuschmieren, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Die umlaufende Schmiernut sowie die drei Schmierbohrungen im Außenring gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und unterstützen das Ausspülen von Schmutzpartikeln.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke der Schaeffler Gruppe und weltweit bekannt für hochwertige Lagerlösungen. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht FAG für kontinuierliche Innovation und höchste Qualitätsstandards. Mit über 130 Jahren Erfahrung liefert FAG zuverlässige, leistungsstarke Produkte für zahlreiche Industriesegmente. Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und der Reduzierung von Betriebskosten.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Nimmt hohe radiale und axiale Lasten zuverlässig auf – ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
• Verlängerte Lebensdauer: Die X-life-Technologie erhöht die Lebensdauer und reduziert Wartungsintervalle.
• Geringer Rollwiderstand: Offene Bauweise ermöglicht hohe Drehzahlen bei minimalem Widerstand.
• Einfache Nachschmierung: Drei Schmierbohrungen und umlaufende Nut sorgen für gleichmäßige Schmierverteilung.
• Mechanische Stabilität: Massiver Messingkäfig sichert Robustheit unter hoher Last und Drehzahl.
• Vibrationsreduzierung: Optimierte Kontaktflächen für ruhigen und leisen Betrieb.
Anwendungen:
Dieses FAG Pendelrollenlager ist ideal für verschiedenste industrielle Einsätze geeignet. Besonders bewährt hat es sich in konstant laufenden Industriegetrieben, Zwischen- oder Abtriebswellen, sowie Pumpen und Rührwerken mit stabiler Betriebsdrehzahl. Seine hohe Belastbarkeit macht es zur perfekten Wahl für Trommeln in Produktionsmaschinen und mechanische Spann- oder Führungssysteme.
Darüber hinaus findet es Anwendung in Bereichen wie allgemeine Industrie, Fluidtechnik, industrielle Antriebssysteme sowie in der kontinuierlichen Maschinenbauproduktion.
Eigenschaften:
Das FAG Pendelrollenlager zeichnet sich durch die E1A-Konstruktion aus. Diese umfasst zwei seitliche Halterippen auf dem Innenring, die eine sichere axiale Führung sowie eine optimierte radiale Lastverteilung gewährleisten. Mit zwei Rollenreihen ausgestattet, nimmt das Lager Lasten in beide Richtungen zuverlässig auf. Der massive Messingkäfig aus einem Stück bietet selbst bei hohen Drehzahlen und schweren Lasten eine ausgezeichnete mechanische Stabilität.
Das integrierte Schmiersystem mit drei Schmierbohrungen und einer umlaufenden Schmiernut im Außenring ermöglicht eine gleichmäßige und effiziente Nachschmierung im Betrieb. Diese Bauweise erleichtert auch die Entfernung von Verunreinigungen und trägt zu einer vereinfachten Wartung bei. Die X-life-Technologie verbessert die Oberflächen der Kontaktzonen und optimiert die Laufbahngeometrie, was die dynamische Tragfähigkeit sowie die Lagerlebensdauer deutlich erhöht. Die zylindrische Bohrung erlaubt eine direkte Montage auf bearbeitete Wellen – ohne Zwischenhülse oder Spannbuchse.
Wartung:
Die offene Bauform dieses Lagers erfordert besondere Wartungsaufmerksamkeit. Es ist anfällig gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Schmutzpartikeln und Feuchtigkeit. Eine regelmäßige Nachschmierung ist insbesondere in kontaminierten Umgebungen zwingend erforderlich. Die fehlenden Dichtungen ermöglichen eine einfache visuelle Inspektion zur schnellen Überprüfung des Lagerzustands.
Die Wahl des geeigneten Schmiermittels ist essenziell und sollte sich an den Einsatzbedingungen orientieren. Temperaturbereiche und Belastungen müssen bei der Auswahl berücksichtigt werden. Je nach Herstellerempfehlung und Umgebungsbedingungen kommen Hochleistungsschmierfette oder spezielle Öle zum Einsatz.
Bei Wartungsarbeiten sind mehrere Aspekte zu prüfen: Sauberkeit von Lagergehäuse und angrenzenden Bauteilen, Betriebstemperatur, Geräuschentwicklung sowie Lagerausrichtung. Diese Kontrollen dienen der frühzeitigen Fehlererkennung und der Sicherung der Leistungsfähigkeit.
Dichtung:
Das FAG Pendelrollenlager ist offen konstruiert und verfügt über keine integrierten Dichtungen. Dies bietet mehrere Vorteile – wie einen geringen Rollwiderstand und einfache Nachschmierung. Gleichzeitig ist das Lager jedoch empfindlich gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, festen Partikeln oder Feuchtigkeit.
Die offene Bauform erlaubt eine unkomplizierte Sichtkontrolle und erleichtert die Wartung. Dennoch ist es entscheidend, eine saubere Umgebung sicherzustellen und regelmäßig nachzuschmieren, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Die umlaufende Schmiernut sowie die drei Schmierbohrungen im Außenring gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und unterstützen das Ausspülen von Schmutzpartikeln.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke der Schaeffler Gruppe und weltweit bekannt für hochwertige Lagerlösungen. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht FAG für kontinuierliche Innovation und höchste Qualitätsstandards. Mit über 130 Jahren Erfahrung liefert FAG zuverlässige, leistungsstarke Produkte für zahlreiche Industriesegmente. Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und der Reduzierung von Betriebskosten.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Nimmt hohe radiale und axiale Lasten zuverlässig auf – ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
• Verlängerte Lebensdauer: Die X-life-Technologie erhöht die Lebensdauer und reduziert Wartungsintervalle.
• Geringer Rollwiderstand: Offene Bauweise ermöglicht hohe Drehzahlen bei minimalem Widerstand.
• Einfache Nachschmierung: Drei Schmierbohrungen und umlaufende Nut sorgen für gleichmäßige Schmierverteilung.
• Mechanische Stabilität: Massiver Messingkäfig sichert Robustheit unter hoher Last und Drehzahl.
• Vibrationsreduzierung: Optimierte Kontaktflächen für ruhigen und leisen Betrieb.
Anwendungen:
Dieses FAG Pendelrollenlager ist ideal für verschiedenste industrielle Einsätze geeignet. Besonders bewährt hat es sich in konstant laufenden Industriegetrieben, Zwischen- oder Abtriebswellen, sowie Pumpen und Rührwerken mit stabiler Betriebsdrehzahl. Seine hohe Belastbarkeit macht es zur perfekten Wahl für Trommeln in Produktionsmaschinen und mechanische Spann- oder Führungssysteme.
Darüber hinaus findet es Anwendung in Bereichen wie allgemeine Industrie, Fluidtechnik, industrielle Antriebssysteme sowie in der kontinuierlichen Maschinenbauproduktion.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2600 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 36 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3450 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 325000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 305000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std