22236 CCK/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22236 CCK/C3W33
Rubix:7912
Hersteller:35187
EAN:7316576600241


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 86 mm |
Produktdetails : 22236 CCK/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Dieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen ausgelegt und gleicht automatisch Fluchtungsfehler sowie mögliche Wellendurchbiegungen aus. Es verfügt über ein radiales C3-Lagerspiel und ist mit zwei Fensterkäfigen aus Stahlblech ausgestattet. Die Innenringausführung ist schulterlos, ergänzt durch einen zentrierten, frei beweglichen Führungsring. Die Schmierung erfolgt über eine umlaufende Schmiernut mit drei radial angeordneten Schmierbohrungen in der Außenringlaufbahn, die eine optimale Fettverteilung gewährleisten.
Eigenschaften:
Das selbstjustierende SKF-Lager ist mit zwei geprägten Stahlblechkäfigen konstruiert, welche das Trägheitsmoment reduzieren und eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglichen. Dank seiner zweireihigen Rollenanordnung kann es hohe radiale sowie axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen. Der konische Innenring mit Kegelverhältnis 1:12 erleichtert die Montage auf konischen Wellen oder mit Spannhülsen, was eine präzise Einstellung des Lagerspiels ermöglicht. Das C3-Spiel eignet sich besonders gut für hohe Drehzahlen und thermische Ausdehnungen. Durch die offene Bauweise wird die Reibung reduziert und eine höhere Drehzahlgrenze erreicht.
Wartung:
Um die Lebensdauer des Lagers zu maximieren, wird eine regelmäßige Nachschmierung empfohlen, insbesondere in Umgebungen mit hoher Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung. Das Lager ist für Betriebstemperaturen bis zu 200 °C ausgelegt, sofern eine geeignete Schmierung sichergestellt ist. Da es nicht werkseitig vorgeschmiert ist, kann der Schmierstoff bedarfsgerecht an die jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst werden. Die umlaufende Nut und die drei Schmierbohrungen erleichtern die Nachschmierung im eingebauten Zustand und verbessern die Schmiermittelverteilung im Betrieb.
Dichtung:
Dieses Lagermodell verfügt über keine integrierten Dichtungen. Die offene Bauweise macht es anfälliger für äußere Verunreinigungen wie Staub oder Wasser, erleichtert jedoch gleichzeitig die Sichtkontrolle und den Zugang für Wartungsarbeiten. Für Anwendungen mit hoher Schmutzbelastung sollte der Einbauraum entsprechend geschützt und eine regelmäßige Schmierung eingeplant werden, um die Lagerleistung langfristig zu erhalten.
Informationen zur Marke:
SKF ist seit 1907 weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Wälzlagern und rotierenden Systemlösungen. In über 130 Ländern präsent, steht SKF für kompromisslose Qualität, Zuverlässigkeit und technologische Innovationskraft. Mit zahlreichen Produktreferenzen bietet SKF Lösungen für industrielle Anwendungen, den Transportsektor sowie erneuerbare Energien. Die Mission: Reibung reduzieren, Effizienz steigern und die Lebensdauer von Anlagen verlängern.
Stärken:
• Nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
• Selbstjustierend – kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen
• Temperaturbeständig bis zu 200 °C (bei geeigneter Schmierung)
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Sichtprüfung
• Hohe Drehzahlen durch geringe innere Reibung
• C3-Spiel - ideal für thermische Ausdehnung und hohe Drehzahlen
• Kegelbohrung - ermöglicht präzisen Einbau mit kontrolliertem Lagerspiel
Anwendungen:
Dieses Lager wird überall dort eingesetzt, wo hohe Lasten und Fluchtungsabweichungen zu erwarten sind, z. B. in Brechern, Förderanlagen, Antriebswellen oder Industriemotoren. Es eignet sich hervorragend für rotierende Maschinen mit variablen Betriebsbedingungen, insbesondere in den Branchen Zement, Stahl, Papier und Energie. Durch seine Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern ist es ideal für Anlagen, bei denen eine exakte Montage schwer realisierbar ist.
Eigenschaften:
Das selbstjustierende SKF-Lager ist mit zwei geprägten Stahlblechkäfigen konstruiert, welche das Trägheitsmoment reduzieren und eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglichen. Dank seiner zweireihigen Rollenanordnung kann es hohe radiale sowie axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen. Der konische Innenring mit Kegelverhältnis 1:12 erleichtert die Montage auf konischen Wellen oder mit Spannhülsen, was eine präzise Einstellung des Lagerspiels ermöglicht. Das C3-Spiel eignet sich besonders gut für hohe Drehzahlen und thermische Ausdehnungen. Durch die offene Bauweise wird die Reibung reduziert und eine höhere Drehzahlgrenze erreicht.
Wartung:
Um die Lebensdauer des Lagers zu maximieren, wird eine regelmäßige Nachschmierung empfohlen, insbesondere in Umgebungen mit hoher Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung. Das Lager ist für Betriebstemperaturen bis zu 200 °C ausgelegt, sofern eine geeignete Schmierung sichergestellt ist. Da es nicht werkseitig vorgeschmiert ist, kann der Schmierstoff bedarfsgerecht an die jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst werden. Die umlaufende Nut und die drei Schmierbohrungen erleichtern die Nachschmierung im eingebauten Zustand und verbessern die Schmiermittelverteilung im Betrieb.
Dichtung:
Dieses Lagermodell verfügt über keine integrierten Dichtungen. Die offene Bauweise macht es anfälliger für äußere Verunreinigungen wie Staub oder Wasser, erleichtert jedoch gleichzeitig die Sichtkontrolle und den Zugang für Wartungsarbeiten. Für Anwendungen mit hoher Schmutzbelastung sollte der Einbauraum entsprechend geschützt und eine regelmäßige Schmierung eingeplant werden, um die Lagerleistung langfristig zu erhalten.
Informationen zur Marke:
SKF ist seit 1907 weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Wälzlagern und rotierenden Systemlösungen. In über 130 Ländern präsent, steht SKF für kompromisslose Qualität, Zuverlässigkeit und technologische Innovationskraft. Mit zahlreichen Produktreferenzen bietet SKF Lösungen für industrielle Anwendungen, den Transportsektor sowie erneuerbare Energien. Die Mission: Reibung reduzieren, Effizienz steigern und die Lebensdauer von Anlagen verlängern.
Stärken:
• Nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
• Selbstjustierend – kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen
• Temperaturbeständig bis zu 200 °C (bei geeigneter Schmierung)
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Sichtprüfung
• Hohe Drehzahlen durch geringe innere Reibung
• C3-Spiel - ideal für thermische Ausdehnung und hohe Drehzahlen
• Kegelbohrung - ermöglicht präzisen Einbau mit kontrolliertem Lagerspiel
Anwendungen:
Dieses Lager wird überall dort eingesetzt, wo hohe Lasten und Fluchtungsabweichungen zu erwarten sind, z. B. in Brechern, Förderanlagen, Antriebswellen oder Industriemotoren. Es eignet sich hervorragend für rotierende Maschinen mit variablen Betriebsbedingungen, insbesondere in den Branchen Zement, Stahl, Papier und Energie. Durch seine Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern ist es ideal für Anlagen, bei denen eine exakte Montage schwer realisierbar ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x320x320 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28460 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 86 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1560 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1237 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.847,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.198,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std