22232EMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:22232EMW33
Rubix:1487753
Hersteller:190024379
EAN:0087796165809
22232EMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22232EMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Pendelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite80 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Stärke80 mm
Gewicht23 kg
Referenzdrehzahl2200 rpm
Grenzdrehzahl3380 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1370000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1120000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.146,11 exkl. MwSt.
/ Stück
1.363,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen