23052KEMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:23052KEMBW507C08
Rubix:3151090
Hersteller:190028358
EAN:0087796187771
23052KEMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite104 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23052KEMBW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, moderate axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotivturbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite104 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.789,11 exkl. MwSt.
/ Stück
3.319,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage