22252-BEA-XL-MB1-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:22252-B-MB-C3
FAG:22252-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:2020905
Hersteller:0834290340030
EAN:4054364836283


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 130 mm |
Produktdetails : 22252-BEA-XL-MB1-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager 222..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 130 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1070 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1720 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3450000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2600000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.009,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.151,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage