23140KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23140KEJW33C2
Rubix:3151309
Hersteller:190040834
EAN:0087796358683
23140KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23140KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenweit beste Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastbarkeit sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Bordsteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für den Schienenverkehr; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite112 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
1.798,33 exkl. MwSt.
/ Stück
2.140,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage