Referenzen
RHP:22208 EKJW33
Rubix:722962


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 22208 EKJW33 (RHP) Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Pendelrollenlager RHP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen