23036EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Kugelrollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23036EJW33C4
Rubix:3151014
Hersteller:190031241
EAN:0087796014398
23036EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite74 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23036EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Kugelrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite74 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
905,07 exkl. MwSt.
/ Stück
1.077,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage