24156EJW33W45AC2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:24156EJW33W45AC2
Rubix:3151988
Hersteller:190039530
EAN:0087796356658







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 180 mm |
Produktdetails : 24156EJW33W45AC2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenbeste Tragzahlen und Bezugsdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierter Belastung sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen auszugleichen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Vibrationswalzen; seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenspressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 180 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.715,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.801,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage