22205 EAKW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 22200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:22205EAKW33C3
Rubix:671531
Hersteller:22205.EAKW33C3
EAN:3413520081485
22205 EAKW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22205 EAKW33C3 (SNR) Pendelrollenlager SNR


Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite18 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl13000 rpm
Grenzdrehzahl17000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r46100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46000 N
173,41 exkl. MwSt.
/ Stück
206,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen