24132 EAW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR
SNR Zweireihiges Pendelrollenlager 24100
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:24132.EAW33
Rubix:672429
EAN:3413520272081




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 109 mm |
Produktdetails : 24132 EAW33 (SNR) Pendelrollenlager SNR
Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 109 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1740000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1070000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.516,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.804,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen