22222KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22222KEJW33C3
Rubix:839596
Hersteller:190016442
EAN:0087796025318
22222KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite53 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22222KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager zeichnen sich durch branchenführende Tragzahlen und thermische Bezugsdrehzahlen aus
Timken®-Hochleistungs-Pendelrollenlager nehmen hohe Radiallasten sowie Axiallasten in beiden Richtungen auf
Bis zu 2,5° Wellenversatz können aufgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite53 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl3500 rpm
Grenzdrehzahl4800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r653000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr555000 N
319,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
379,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen