23222-E1-XL-K-TVPB-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:23222-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix:509160
Hersteller:0190015760030
EAN:4026677829092


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 69,8 mm |
Produktdetails : 23222-E1-XL-K-TVPB-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG
Konzipiert für Langlebigkeit: Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG gleicht zuverlässig Fluchtungsfehler aus und trägt gleichzeitig hohe Lasten. Die X-life-Technologie sorgt für einen gleichmäßigen, zuverlässigen Betrieb – selbst bei hohen Drehzahlen. Eine leistungsstarke Lösung, ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager verfügt über einen leichten Käfig aus mit Glasfaser verstärktem Polyamid PA66, der durch den Innenring geführt wird und so einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf ermöglicht. Die schulterlose Innengeometrie (E1) erhöht die radiale Tragfähigkeit deutlich und gewährleistet eine effektive Aufnahme axialer Kräfte in beide Richtungen. Die kegelige Bohrung erlaubt eine präzise Anpassung beim Einbau auf Spannhülsen oder konische Wellen – für eine exakte Einstellung des internen Radialspiels (C3 im Leerlauf).
Dank X-life-Technologie werden Oberflächenqualität und Spannungsverteilung verbessert, was sowohl die Leistung als auch die Lebensdauer erhöht. Die offene Bauform ermöglicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig ausgezeichneter thermischer Stabilität bis zu +120 °C im Dauerbetrieb.
Wartung:
Für eine lange Lebensdauer ist eine regelmäßige Schmierung notwendig. Das Lager ist mit einer umlaufenden Schmiernut und drei Schmierbohrungen in der Außenringfläche ausgestattet, die eine effiziente Nachschmierung im Betrieb ermöglichen. Diese Konfiguration unterstützt eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und das Ausspülen von Verunreinigungen.
Besonders in kontaminierten Umgebungen ist auf äußerste Sauberkeit bei der Wartung zu achten. Die Betriebstemperatur sollte zwischen –30 °C und +120 °C liegen; kurzfristige Spitzenbelastungen bis +150 °C sind mit geeignetem Schmiermittel möglich. Regelmäßige Kontrolle von Temperatur, Vibrationen und Lagerspiel hilft, Ausfälle frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu reagieren.
Dichtung:
Dieses Modell wird ohne integrierte Dichtungen angeboten und ist daher anfälliger gegenüber Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder Feststoffpartikeln. Die offene Ausführung bringt jedoch Vorteile: visuelle Inspektion ist einfacher, Reibung wird reduziert, und die Nachschmierung kann ohne Demontage erfolgen. Der Einbau sollte entweder in sauberen Umgebungen oder mit externer Schutzvorrichtung erfolgen. Bei Einsatz unter kontaminierenden Bedingungen ist eine gründliche Wartung unerlässlich, um die Lagerleistung aufrechtzuerhalten.
Markeninformationen:
FAG – eine Marke der Schaeffler-Gruppe – ist seit über 130 Jahren weltweit führend im Bereich industrieller Lagertechnik. Bekannt für höchste Qualitätsstandards, entwickelt FAG robuste und innovative Lösungen für Industrie-, Automobil- und Luftfahrtanwendungen. Mit der X-life-Serie verbindet FAG technologische Kompetenz mit nachhaltiger Performance – für maximale Betriebssicherheit.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit dank optimierter Innengeometrie (E1).
• X-life-Technologie: längere Lebensdauer, höhere Belastbarkeit.
• Leichter, geräuscharmer Polyamidkäfig – ideal für hohe Drehzahlen.
• Kegelbohrung für präzise, einstellbare Montage.
• Nachschmierung im Betrieb möglich durch drei Schmierbohrungen.
• Thermische Beständigkeit bis 120 °C dauerhaft, kurzzeitig bis 150 °C.
• Stabiler Betrieb bei kombinierten Belastungen und hoher Drehzahl.
• Geringe Geräuschentwicklung – optimal für sensible Einsatzbereiche.
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich hervorragend für durchgehend beanspruchte Industrieanlagen. Es wird häufig in Schrauben- oder Rotationskompressoren, industriellen Lüftern, Flüssigkeitspumpen, Getrieben oder Hilfsturbinen eingesetzt. Weitere Anwendungsfelder sind Wasseraufbereitungsanlagen, Klima- und Lüftungstechnik (HVAC) sowie Maschinen zur Herstellung von Papier, Kunststoff oder Textilien.
Durch seine Fähigkeit, Fluchtungsfehler auszugleichen, sowie seine hohe Belastbarkeit und Temperaturbeständigkeit ist es eine zuverlässige Wahl für anspruchsvolle Installationen mit variablen Betriebsbedingungen.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager verfügt über einen leichten Käfig aus mit Glasfaser verstärktem Polyamid PA66, der durch den Innenring geführt wird und so einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf ermöglicht. Die schulterlose Innengeometrie (E1) erhöht die radiale Tragfähigkeit deutlich und gewährleistet eine effektive Aufnahme axialer Kräfte in beide Richtungen. Die kegelige Bohrung erlaubt eine präzise Anpassung beim Einbau auf Spannhülsen oder konische Wellen – für eine exakte Einstellung des internen Radialspiels (C3 im Leerlauf).
Dank X-life-Technologie werden Oberflächenqualität und Spannungsverteilung verbessert, was sowohl die Leistung als auch die Lebensdauer erhöht. Die offene Bauform ermöglicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig ausgezeichneter thermischer Stabilität bis zu +120 °C im Dauerbetrieb.
Wartung:
Für eine lange Lebensdauer ist eine regelmäßige Schmierung notwendig. Das Lager ist mit einer umlaufenden Schmiernut und drei Schmierbohrungen in der Außenringfläche ausgestattet, die eine effiziente Nachschmierung im Betrieb ermöglichen. Diese Konfiguration unterstützt eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs und das Ausspülen von Verunreinigungen.
Besonders in kontaminierten Umgebungen ist auf äußerste Sauberkeit bei der Wartung zu achten. Die Betriebstemperatur sollte zwischen –30 °C und +120 °C liegen; kurzfristige Spitzenbelastungen bis +150 °C sind mit geeignetem Schmiermittel möglich. Regelmäßige Kontrolle von Temperatur, Vibrationen und Lagerspiel hilft, Ausfälle frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu reagieren.
Dichtung:
Dieses Modell wird ohne integrierte Dichtungen angeboten und ist daher anfälliger gegenüber Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder Feststoffpartikeln. Die offene Ausführung bringt jedoch Vorteile: visuelle Inspektion ist einfacher, Reibung wird reduziert, und die Nachschmierung kann ohne Demontage erfolgen. Der Einbau sollte entweder in sauberen Umgebungen oder mit externer Schutzvorrichtung erfolgen. Bei Einsatz unter kontaminierenden Bedingungen ist eine gründliche Wartung unerlässlich, um die Lagerleistung aufrechtzuerhalten.
Markeninformationen:
FAG – eine Marke der Schaeffler-Gruppe – ist seit über 130 Jahren weltweit führend im Bereich industrieller Lagertechnik. Bekannt für höchste Qualitätsstandards, entwickelt FAG robuste und innovative Lösungen für Industrie-, Automobil- und Luftfahrtanwendungen. Mit der X-life-Serie verbindet FAG technologische Kompetenz mit nachhaltiger Performance – für maximale Betriebssicherheit.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit dank optimierter Innengeometrie (E1).
• X-life-Technologie: längere Lebensdauer, höhere Belastbarkeit.
• Leichter, geräuscharmer Polyamidkäfig – ideal für hohe Drehzahlen.
• Kegelbohrung für präzise, einstellbare Montage.
• Nachschmierung im Betrieb möglich durch drei Schmierbohrungen.
• Thermische Beständigkeit bis 120 °C dauerhaft, kurzzeitig bis 150 °C.
• Stabiler Betrieb bei kombinierten Belastungen und hoher Drehzahl.
• Geringe Geräuschentwicklung – optimal für sensible Einsatzbereiche.
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich hervorragend für durchgehend beanspruchte Industrieanlagen. Es wird häufig in Schrauben- oder Rotationskompressoren, industriellen Lüftern, Flüssigkeitspumpen, Getrieben oder Hilfsturbinen eingesetzt. Weitere Anwendungsfelder sind Wasseraufbereitungsanlagen, Klima- und Lüftungstechnik (HVAC) sowie Maschinen zur Herstellung von Papier, Kunststoff oder Textilien.
Durch seine Fähigkeit, Fluchtungsfehler auszugleichen, sowie seine hohe Belastbarkeit und Temperaturbeständigkeit ist es eine zuverlässige Wahl für anspruchsvolle Installationen mit variablen Betriebsbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 69,8 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | polyamid |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3250 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 870000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 710000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
436,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
519,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std