23040 CCK/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:23040 CCK/C3W33
Rubix:8095
Hersteller:35704
EAN:7316576655203
23040 CCK/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite82 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23040 CCK/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF


Dieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen ausgelegt und gleicht automatisch Fluchtungsfehler sowie mögliche Wellendurchbiegungen aus. Es verfügt über ein radiales C3-Lagerspiel und ist mit zwei Fensterkäfigen aus Stahlblech ausgestattet. Die Innenringausführung ist schulterlos, ergänzt durch einen zentrierten, frei beweglichen Führungsring. Die Schmierung erfolgt über eine umlaufende Schmiernut mit drei radial angeordneten Schmierbohrungen in der Außenringlaufbahn, die eine optimale Fettverteilung gewährleisten.

Eigenschaften:
Das selbstjustierende SKF-Lager ist mit zwei geprägten Stahlblechkäfigen konstruiert, welche das Trägheitsmoment reduzieren und eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglichen. Dank seiner zweireihigen Rollenanordnung kann es hohe radiale sowie axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen. Der konische Innenring mit Kegelverhältnis 1:12 erleichtert die Montage auf konischen Wellen oder mit Spannhülsen, was eine präzise Einstellung des Lagerspiels ermöglicht. Das C3-Spiel eignet sich besonders gut für hohe Drehzahlen und thermische Ausdehnungen. Durch die offene Bauweise wird die Reibung reduziert und eine höhere Drehzahlgrenze erreicht.

Wartung:
Um die Lebensdauer des Lagers zu maximieren, wird eine regelmäßige Nachschmierung empfohlen, insbesondere in Umgebungen mit hoher Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung. Das Lager ist für Betriebstemperaturen bis zu 200 °C ausgelegt, sofern eine geeignete Schmierung sichergestellt ist. Da es nicht werkseitig vorgeschmiert ist, kann der Schmierstoff bedarfsgerecht an die jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst werden. Die umlaufende Nut und die drei Schmierbohrungen erleichtern die Nachschmierung im eingebauten Zustand und verbessern die Schmiermittelverteilung im Betrieb.

Dichtung:
Dieses Lagermodell verfügt über keine integrierten Dichtungen. Die offene Bauweise macht es anfälliger für äußere Verunreinigungen wie Staub oder Wasser, erleichtert jedoch gleichzeitig die Sichtkontrolle und den Zugang für Wartungsarbeiten. Für Anwendungen mit hoher Schmutzbelastung sollte der Einbauraum entsprechend geschützt und eine regelmäßige Schmierung eingeplant werden, um die Lagerleistung langfristig zu erhalten.

Informationen zur Marke:
SKF ist seit 1907 weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Wälzlagern und rotierenden Systemlösungen. In über 130 Ländern präsent, steht SKF für kompromisslose Qualität, Zuverlässigkeit und technologische Innovationskraft. Mit zahlreichen Produktreferenzen bietet SKF Lösungen für industrielle Anwendungen, den Transportsektor sowie erneuerbare Energien. Die Mission: Reibung reduzieren, Effizienz steigern und die Lebensdauer von Anlagen verlängern.

Stärken:
• Nimmt hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
• Selbstjustierend – kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen
• Temperaturbeständig bis zu 200 °C (bei geeigneter Schmierung)
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Sichtprüfung
• Hohe Drehzahlen durch geringe innere Reibung
• C3-Spiel - ideal für thermische Ausdehnung und hohe Drehzahlen
• Kegelbohrung - ermöglicht präzisen Einbau mit kontrolliertem Lagerspiel

Anwendungen:
Dieses Lager wird überall dort eingesetzt, wo hohe Lasten und Fluchtungsabweichungen zu erwarten sind, z. B. in Brechern, Förderanlagen, Antriebswellen oder Industriemotoren. Es eignet sich hervorragend für rotierende Maschinen mit variablen Betriebsbedingungen, insbesondere in den Branchen Zement, Stahl, Papier und Energie. Durch seine Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern ist es ideal für Anlagen, bei denen eine exakte Montage schwer realisierbar ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82x310x310 mm
Bruttogewicht21441 g
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser310 mm
Breite82 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1800 rpm
Grenzdrehzahl2200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1530 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1058 N
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
1.459,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.736,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std