Pendelkugellager SKF 2306 M/P6, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:2306 M/P6
Rubix:769727
Hersteller:80281
EAN:7316571149127


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 2306 M/P6 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Genauigkeit P6
Stärken
- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 550 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 23 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen