Pendelkugellager NTN 2313SC3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 48 mm | Innendurchmesser: 65 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:2313SC3
Rubix:905311
EAN:4547359521399
2313 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2313 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x140x48 mm
Bruttogewicht3285 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie2300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r32500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr97000 N
Zolltarifcode84821090
193,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an