Pendelkugellager SKF 1217/C3, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:1217/C3
Rubix:309265
Hersteller:34206
EAN:7316571157764
1217/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1217/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x150x150 mm
Bruttogewicht2055 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie12
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl9000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,98 exkl. MwSt.
/ Stück
199,90 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an