Pendelkugellager NSK 2309J, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 36 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Pendelkugellager 23
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:2309J
Rubix:723954
EAN:00029176031250


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 2309 J (NSK) Pendelkugellager NSK
NSK Pendelkugellager werden empfohlen, wenn die Ausrichtung von Welle und Gehäuse problematisch ist und sich die Welle durchbiegen kann. Der Außenring enthält eine hohlkugelige Laufbahn, deren Krümmungsmittelpunkt mit dem des Wälzlagers übereinstimmt. Sie sind dadruch winkeleinstellbar und somit zum Ausgleich von Winkelfehlern geeignet. Pendelkugellager sind mit Käfigen aus Stahlblech und Polyamid lieferbar. Aufgrund des geringen Kontaktwinkels ist die axiale Tragfähigkeit niedrig. Der zulässige dynamische Versatz beträgt bei normalen Belastungen etwa 0,7 bis 0,12 Radiant (4 bis 7 Grad).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 2309j |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen