ZRS 8M-22S-21 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
PC-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PC8M-22S-21F
Rubix:3090986
Hersteller:888395
EAN:3660338412806

Produktdetails : ZRS 8M-22S-21 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-22S-21F
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 22 |
| Riemenbreite | 21 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 6f |
| Richtdurchmesser | 56,02 mm |
| Außendurchmesser | 54,42 mm |
| Gesamtbreite | 40 mm |
| Nabendurchmesser | 43 mm |
| Vorbohrung | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort